Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U31860.025.0200 Drilling Screw 1/4-14 2 L, 25PK | AB4CMV 1WY26

APPROVED VENDOR U31860.025.0200 Fúrócsavar 1/4-14 2 L, 25PK

Raktáron
Tétel: AB4CMV Modell: U31860.025.0200Kereszthivatkozás: 1WY26 / 156F32

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€19.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont hossza0.318 "
Fúrópont mérete#3
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete3 / 8 "
befejezEgyszerű
Fej színeStandard
Fejmagasság0.19–0.172 ”
fej típusaHex mosógép
Hex szélesség0.367 "
Hossz2"
Anyag410 Stainless Steel
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-14
típusÖnfúró
Alátét OD0.520-0.480 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2975
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318145020
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFúrópont méretemeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej Dia.FejmagasságHex szélességHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ T08100HDUC-G100 Fúrócsavar #8-18 x 1 hüvelyk - 100 db-os csomag | AC9XYH 3LHJ7 T08100HDUC-G100#3Hex mosógép1 / 4 "Egyszerű0.334 "0.152 "0.245–0.25 ”1"€47.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U31860.025.0200 Fúrócsavar 1/4-14 2 L, 25PK
€19.77 /csomag