Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U31860.021.0125 Drilling Screw #12-14 1 1/4 L, 50PK | AB4CML 1WY12

APPROVED VENDOR U31860.021.0125 Fúrócsavar 12-14 1 1/4 L, 50PK

Raktáron
Tétel: AB4CML Modell: U31860.021.0125Kereszthivatkozás: 1WY12 / 156F26
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
€20.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont hossza0.283 "
Fúrópont mérete#3
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete5 / 16 "
befejezEgyszerű
Fej színeStandard
Fejmagasság0.155–0.139 ”
fej típusaHex mosógép
Hex szélesség0.305 "
Hossz1.25 "
Anyag410 Stainless Steel
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret# 12 14-
típusÖnfúró
Alátét OD0.432-0.398 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2511
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7318141030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFúrópont méretemeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej Dia.FejmagasságHex szélességHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ T08100HDUC-G100 Fúrócsavar #8-18 x 1 hüvelyk - 100 db-os csomag | AC9XYH 3LHJ7 T08100HDUC-G100#3Hex mosógép1 / 4 "Egyszerű0.334 "0.152 "0.245–0.25 ”1"€47.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U31860.021.0125 Fúrócsavar 12-14 1 1/4 L, 50PK
€20.16 /csomag