Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U31860.019.0050 Drilling Screw #10-16 1/2 Length, 100PK | AB2JXE 1ME54

APPROVED VENDOR U31860.019.0050 Fúrócsavar 10-16 1/2 hosszúság, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2JXE Modell: U31860.019.0050Kereszthivatkozás: 1ME54
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
€11.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont hossza0.235 "
Fúrópont mérete#2
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete5 / 16 "
befejezEgyszerű
Fej színeStandard
Fejmagasság0.12–0.105 ”
fej típusaHex mosógép
Hossz1 / 2 "
Anyag410 Stainless Steel
Menetméret# 10 16-
típusÖnfúró
Alátét OD0.414-0.384 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.229
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318141030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U31860.019.0050 Fúrócsavar 10-16 1/2 hosszúság, 100PK
€11.48 /csomag