Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U31291.031.0200 Csavarmenet vágása 5/16-18 X 2 hüvelyk hosszúság, 50PK | AF2VUT 6YE76

APPROVED VENDOR U31291.031.0200 csavarmenet vágás 5/16-18 x 2 hüvelyk hosszúság, 50PK

Raktáron
Tétel: AF2VUT Modell: U31291.031.0200Kereszthivatkozás: 6YE76
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
€54.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetvágó csavar
meghajtó típusacsillag
Illesztőprogram méreteT40
befejezFekete-foszfát
Fej szöge82-80 fok.
Fej Dia.0.597-0.556 "
Fejmagasság0.191 "(Ref)
fej típusaLakás
Hossz2"
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret5 / 16-18
típusF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8046
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318145080
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U31291.031.0200 csavarmenet vágás 5/16-18 x 2 hüvelyk hosszúság, 50PK
€54.49 /csomag