Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U29580.016.0125 Önfúró csavar 8-18 X 1 1/4 L, 100PK | AD7ZCX 4HJX9

APPROVED VENDOR U29580.016.0125 Önfúró csavar 8-18 X 1 1/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AD7ZCX Modell: U29580.016.0125Kereszthivatkozás: 4HJX9
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
€7.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont hossza0.137 "
Fúrópont mérete#2
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej színeStandard
Fej Dia.0.380 "
Fejmagasság0.113 "
fej típusaK-Lath
Hossz1.25 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-18
típusÖnfúró
Alátét OD0.380 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3136
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)8.57
Hajószélesség (cm)5.4
HS-kód7318141030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFúrópont méretebefejezFej színeFej Dia.FejmagasságHosszAnyagMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ F08T075KDC-G100 fúrócsavar #8-18 x 3/4 hüvelyk - 100 db-os csomag | AC9XYJ 3LHL6 F08T075KDC-G100#3XylanNem0.424 "0.105 "3 / 4 "410 Stainless Steel# 8 18-€45.93
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ F08T125KDC-G100 Fúrócsavar #8-18 x 1 1/4 - 100 db-os csomag | AC9XYL 3LHL8 F08T125KDC-G100#3XylanNem0.424 "0.105 "1.25 "410 Stainless Steel# 8 18-€54.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U29580.016.0125 Önfúró csavar 8-18 X 1 1/4 L, 100PK
€7.31 /csomag