Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ F08T075KDC-G100 fúrócsavar #8-18 x 3/4 hüvelyk - 100 db-os csomag | AC9XYJ 3LHL6

APPROVED VENDOR F08T075KDC-G100 fúrócsavar #8-18 x 3/4 hüvelyk – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC9XYJ Típus: F08T075KDC-G100Kereszthivatkozás: 3LHL6
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
€45.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont hossza0.251 "
Fúrópont mérete#3
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezXylan
Fej szögeNem
Fej színeNem
Fej Dia.0.424 "
Fejmagasság0.105 "
fej típusaK-Lath
Hossz3 / 4 "
Anyag410 Stainless Steel
Menetméret# 8 18-
típusÖnfúró
Alátét OD0.424 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.07
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318141060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFúrópont méretebefejezFej színeFej Dia.FejmagasságHosszAnyagMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ F08T125KDC-G100 Fúrócsavar #8-18 x 1 1/4 - 100 db-os csomag | AC9XYL 3LHL8 F08T125KDC-G100#3XylanNem0.424 "0.105 "1.25 "410 Stainless Steel# 8 18-€54.93

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR F08T075KDC-G100 fúrócsavar #8-18 x 3/4 hüvelyk – 100 db-os csomag
€45.93 /Mértékegység