Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U28100.021.0100 Fém csavar hatszögletű #12, 1 hüvelyk hosszúság, 100 PK | AB2JCT 1MB85

APPROVED VENDOR U28100.021.0100 fémcsavar hatszögletű #12, 1 hüvelyk hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB2JCT Modell: U28100.021.0100Kereszthivatkozás: 1MB85 / 155U31
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
€9.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaRéselt / Hex
Illesztőprogram mérete5 / 16 "
befejezHorganyzott
Fej szöge0.312-0.305 "
Fej Dia.0.432-0.398 "
Fejmagasság0.155–0.139 ”
fej típusaHex mosógép
Hossz1"
AnyagEdzett acél
Méret# 12 14-
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.49
Hajó magassága (cm)5.8
Hajó hossza (cm)9.3
Hajószélesség (cm)5.8
HS-kód7318141030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej szögeFej Dia.FejmagasságTételHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 696467-PG fémcsavaros hatlapú alátét #8 2 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AB2JCD 1MB69 696467-PGRéselt / Hex1 / 4 "Horganyzott-0.348 "0.11 "Lemezcsavar2"€45.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.021.0100 fémcsavar hatszögletű #12, 1 hüvelyk hosszúság, 100 PK
€9.41 /csomag