Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U28100.019.0200 Metal Screw Hex #10 2 Inch Length, 100PK | AB2JCL 1MB79

APPROVED VENDOR U28100.019.0200 fémcsavar hatszögletű #10, 2 hüvelyk hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB2JCL Modell: U28100.019.0200Kereszthivatkozás: 1MB79 / 155U26
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
€22.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaRéselt / Hex
Illesztőprogram mérete5 / 16 "
befejezHorganyzott
Fej szöge0.312-0.305 "
Fej Dia.0.414-0.384 "
Fejmagasság0.12–0.105 ”
fej típusaHex mosógép
Hossz2"
AnyagEdzett acél
Méret# 10 16-
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5616
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7318141030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej szögeFej Dia.FejmagasságTételHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 696467-PG fémcsavaros hatlapú alátét #8 2 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AB2JCD 1MB69 696467-PGRéselt / Hex1 / 4 "Horganyzott-0.348 "0.11 "Lemezcsavar2"€30.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.019.0200 fémcsavar hatszögletű #10, 2 hüvelyk hosszúság, 100 PK
€22.30 /csomag