Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING N2029-6 Eye Bolt, With Shoulder, Hot Dipped Galvanised, 7/8-9 Thread Size, 6 Inch Length | AC9ZXA 3LVZ8

KEN FORGING N2029-6 szemcsavar, válllal, tüzihorganyzott, 7/8-9 menetméret, 6 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AC9ZXA Modell: N2029-6Kereszthivatkozás: 3LVZ8
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
€65.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1.75 "
Szem kívül Dia.3.5 "
Szemcsavar típusavállával
befejezGalvanizált
AnyagAcél
Teljes hossz10.06 "
Shank Dia.7 / 8 "
A szár hossza6"
Váll Dia1.31–1.44 ”
Vállhossz0.31 "hogy 0.38"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza3"
Menetméret7 / 8-9
Működési terheléshatár7,200 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.269
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING N2029-6 szemcsavar, válllal, tüzihorganyzott, 7/8-9 menetméret, 6 hüvelyk hosszú
€65.10 /Mértékegység