Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U28100.016.0125 Metal Screw Hex #8 1 1/4 L, 100PK | AB2JCC 1MB67

APPROVED VENDOR U28100.016.0125 Fém csavaros hatlapú 8. szám 1 1/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2JCC Modell: U28100.016.0125Kereszthivatkozás: 1MB67 / 155U21
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
€10.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaRéselt / Hex
Illesztőprogram mérete1 / 4 "
befejezHorganyzott
Fej szöge0.250'0.244 "
Fej Dia.0.348-0.322 "
Fejmagasság0.11–0.096 ”
fej típusaHex mosógép
Hossz1.25 "
AnyagEdzett acél
Méret# 8 18-
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318141030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej szögeFej Dia.FejmagasságTételHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 696467-PG fémcsavaros hatlapú alátét #8 2 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AB2JCD 1MB69 696467-PGRéselt / Hex1 / 4 "Horganyzott-0.348 "0.11 "Lemezcsavar2"€45.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.016.0125 Fém csavaros hatlapú 8. szám 1 1/4 L, 100PK
€10.41 /csomag