Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U27102.019.0051 Csavarmenet vágása 10-32 X 1/2 hüvelyk hosszúság, 100PK | AB4BVL 1WU48

APPROVED VENDOR U27102.019.0051 csavarmenet vágás 10-32 x 1/2 hüvelyk hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB4BVL Modell: U27102.019.0051Kereszthivatkozás: 1WU48
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
€12.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetvágó csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.373-0.357 "
Fejmagasság0.133–0.122 ”
fej típusaKenyér
Hossz1 / 2 "
Anyag410 Stainless Steel
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-32
típusF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318141030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U27102.019.0051 csavarmenet vágás 10-32 x 1/2 hüvelyk hosszúság, 100 PK
€12.85 /csomag