Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U27102.013.0075 Screw Thread Cutting 6-32 X 3/4 Inch Length, 100PK | AB4BUM 1WU26

APPROVED VENDOR U27102.013.0075 csavarmenet vágás 6-32 x 3/4 hüvelyk hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB4BUM Modell: U27102.013.0075Kereszthivatkozás: 1WU26
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
€16.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetvágó csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.270-0.256 "
Fejmagasság0.097–0.087 ”
fej típusaKenyér
Hossz3 / 4 "
Anyag410 Stainless Steel
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret6-32
típusF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.15
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318141030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U27102.013.0075 csavarmenet vágás 6-32 x 3/4 hüvelyk hosszúság, 100 PK
€16.52 /csomag