Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U27101.025.0075 Csavarmenet vágása 1/4-20 X 3/4 hüvelyk, 25PK | AA9WUM 1HA51

APPROVED VENDOR U27101.025.0075 csavarmenet vágás 1/4-20 x 3/4 hüvelyk, 25PK

Raktáron
Tétel: AA9WUM Modell: U27101.025.0075Kereszthivatkozás: 1HA51
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
€11.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetvágó csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.477-0.442 "
Fejmagasság0.153 "(Ref)
fej típusaKenyér
Hossz3 / 4 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20
típusF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.15
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318145080
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U27101.025.0075 csavarmenet vágás 1/4-20 x 3/4 hüvelyk, 25PK
€11.12 /csomag