Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U27101.019.0051 Screw Thread Cutting 10-32 X 1/2 Inch, 100PK | AA9WUL 1HA48

APPROVED VENDOR U27101.019.0051 csavarmenet vágás 10-32 x 1/2 hüvelyk, 100PK

Raktáron
Tétel: AA9WUL Modell: U27101.019.0051Kereszthivatkozás: 1HA48
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
€22.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetvágó csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.362-0.333 "
Fejmagasság0.116 "(Ref)
fej típusaKenyér
Hossz1 / 2 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-32
típusF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318141060
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U27101.019.0051 csavarmenet vágás 10-32 x 1/2 hüvelyk, 100PK
€22.57 /csomag