Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U26680.024.0250 Metal Screw #14 2 1/2 Inch Length, 100PK | AB2JBA 1MB36

APPROVED VENDOR U26680.024.0250 Fém csavar #14, 2 1/2 hüvelykes hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB2JBA Modell: U26680.024.0250Kereszthivatkozás: 1MB36 / 155U11

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€40.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.462 "
Fejmagasság0.148 "
fej típusaLakás
Hossz2.5 "
AnyagEdzett acél
Méret#14
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.022
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7318145080
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U26680.024.0250 Fém csavar #14, 2 1/2 hüvelykes hosszúság, 100 PK
€40.10 /csomag