Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U26660.011.0062 Metal Screw Pan #4 5/8 Inch Length, 100PK | AB2GPJ 1LY40

APPROVED VENDOR U26660.011.0062 fém csavartányér #4, 5/8 hüvelykes hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB2GPJ Modell: U26660.011.0062Keresztszám: 1LY40 / 155T14
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
€4.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#1
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.219-0.205 "
Fejmagasság0.08–0.07 ”
fej típusaKenyér
Hossz5 / 8 "
AnyagEdzett acél
Méret# 4 24-
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.34
Hajó magassága (cm)3.9
Hajó hossza (cm)6.5
Hajószélesség (cm)5.3
HS-kód7318141060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U26660.011.0062 fém csavartányér #4, 5/8 hüvelykes hosszúság, 100 PK
€4.63 /csomag