Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U25120.024.0150 Wood Screw Flat #14 X 1-1/2 Length, 100PK | AB2BED 1KY50

APPROVED VENDOR U25120.024.0150 Facsavaros lapos #14 X 1-1/2" hosszúság, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2BED Modell: U25120.024.0150Keresztszám: 1KY50 / 400J17
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
€19.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.452 "
Fejmagasság0.153 "
fej típusaLakás
Hossz1.5 "
AnyagSzénacél
Méret#14

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.752
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318120000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U25120.024.0150 Facsavaros lapos #14 X 1-1/2" hosszúság, 100PK
€19.53 /csomag