Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U25120.021.0075 Wood Screw Flat #12 X 3/4 Length, 100PK | AB2BDU 1KY39

APPROVED VENDOR U25120.021.0075 Facsavaros lapos #12 X 3/4" hosszúság, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2BDU Modell: U25120.021.0075Keresztszám: 1KY39 / 400J08
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
€9.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.389 "
Fejmagasság0.132 "
fej típusaLakás
Hossz3 / 4 "
AnyagSzénacél
Méret#12

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2799
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7318120000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U25120.021.0075 Facsavaros lapos #12 X 3/4" hosszúság, 100PK
€9.35 /csomag