Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U25120.019.0350 Wood Screw Flat #10 X 3-1/2 Length, 100PK | AB2BDT 1KY38

APPROVED VENDOR U25120.019.0350 Facsavaros lapos #10 X 3-1/2" hosszúság, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2BDT Modell: U25120.019.0350Keresztszám: 1KY38 / 400J07
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
€29.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.340 "
Fejmagasság0.116 "
fej típusaLakás
Hossz3.5 "
AnyagSzénacél
Méret#10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8325
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318120000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U25120.019.0350 Facsavaros lapos #10 X 3-1/2" hosszúság, 100PK
€29.37 /csomag