Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U25120.019.0300 Wood Screw Flat #10 X 3 Length Zinc, 100PK | AB2BDR 1KY37

APPROVED VENDOR U25120.019.0300 Facsavaros lapos #10 x 3" hosszú horgany, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2BDR Modell: U25120.019.0300Keresztszám: 1KY37 / 400J06
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
€26.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.340 "
Fejmagasság0.116 "
fej típusaLakás
Hossz3"
AnyagSzénacél
Méret#10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7204
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318120000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U25120.019.0300 Facsavaros lapos #10 x 3" hosszú horgany, 100PK
€26.21 /csomag