Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U25120.011.0037 Wood Screw Flat #4 X 3/8 Length Zinc, 100PK | AB2AVX 1KU50

APPROVED VENDOR U25120.011.0037 Facsavaros lapos #4 x 3/8" hosszú horgany, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2AVX Modell: U25120.011.0037Keresztszám: 1KU50 / 400H64
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
€8.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#1
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.195 "
Fejmagasság0.067 "
fej típusaLakás
Hossz3 / 8 "
AnyagSzénacél
Méret#4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0369
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7318120000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U25120.011.0037 Facsavaros lapos #4 x 3/8" hosszú horgany, 100PK
€8.13 /csomag