Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U25110.019.0125 Wood Screw Round #10 X 1-1/4 Length, 100PK | AB2CYM 1LB24

APPROVED VENDOR U25110.019.0125 Facsavar kerek #10 X 1-1/4" hosszúság, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2CYM Modell: U25110.019.0125Kereszthivatkozás: 1LB24 / 163P40

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€22.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.050 "
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.334 "
Fejmagasság0.123 "
fej típusaRound
Hossz1.25 "
AnyagSzénacél
Méret#10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4046
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód7318120000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U25110.019.0125 Facsavar kerek #10 X 1-1/4" hosszúság, 100PK
€22.88 /csomag