Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U25110.016.0125 Wood Screw Round #8 X 1-1/4 Length, 100PK | AB2CYJ 1LB20

APPROVED VENDOR U25110.016.0125 Facsavar kerek #8 X 1-1/4" hosszúság, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2CYJ Modell: U25110.016.0125Kereszthivatkozás: 1LB20 / 163P37
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
€21.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.045 "
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.287 "
Fejmagasság0.107 "
fej típusaRound
Hossz1.25 "
AnyagSzénacél
Méret#8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2988
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7318120000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U25110.016.0125 Facsavar kerek #8 X 1-1/4" hosszúság, 100PK
€21.40 /csomag