Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U24861.016.0150 Gépcsavaros rácsos 8-32 X 1 1/2 L, 100PK | AB9NNH 2EE87

APPROVED VENDOR U24861.016.0150 Csavaros rácsos gép 8-32 X 1 1/2 L, 100PK

Raktáron
Cikkszám: AB9NNH Modell: U24861.016.0150Kereszthivatkozás: 2EE87 / 127G29
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
€22.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.384 "
Fejmagasság0.102 "
fej típusaKöteg
Hossz1.5 "
AnyagSzénacél
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4284
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24861.016.0150 Csavaros rácsos gép 8-32 X 1 1/2 L, 100PK
€22.36 /csomag