Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U24861.016.0075 Machine Screw Truss 8-32 X 3/4 L, 100PK | AB9NNE 2EE82

APPROVED VENDOR U24861.016.0075 Csavaros rácsos gép, 8-32 X 3/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9NNE Modell: U24861.016.0075Kereszthivatkozás: 2EE82
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
€14.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.384 "
Fejmagasság0.102 "
fej típusaKöteg
Hossz3 / 4 "
AnyagSzénacél
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2453
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24861.016.0075 Csavaros rácsos gép, 8-32 X 3/4 L, 100PK
€14.08 /csomag