Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U24670.025.0062 Machine Screw Flat 1/4-20 X 5/8 L, 100PK | AB2NFP 1MY27

APPROVED VENDOR U24670.025.0062 Csavaros gép, 1/4-20 X 5/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2NFP Modell: U24670.025.0062Keresztszám: 1MY27 / 126U78

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€6.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezHorganyzott
Fej szöge82-80 fok.
Fej Dia.0.477-0.442 "
Fejmagasság0.153 "(Ref)
fej típusaLakás
Hossz5 / 8 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4522
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318154000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.025.0062 Csavaros gép, 1/4-20 X 5/8 L, 100PK
€6.35 /csomag