Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U24670.021.0125 Gépcsavaros lapos 12-24 X 1 1/4 L, 100PK | AB2NFK 1MY23

APPROVED VENDOR U24670.021.0125 Gépcsavaros lapos 12-24 X 1 1/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2NFK Modell: U24670.021.0125Keresztszám: 1MY23 / 126U74
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
€15.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.380 "
Fejmagasság0.112 "
fej típusaLakás
Hossz1.25 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB70
Menetméret12-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5288
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.021.0125 Gépcsavaros lapos 12-24 X 1 1/4 L, 100PK
€15.44 /csomag