Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U24540.019.0151 Gépcsavaros lapos 10-32 X 1 1/2 L, 100PK | AB9WVU 2FY14

APPROVED VENDOR U24540.019.0151 Gépcsavaros lapos 10-32 X 1 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9WVU Modell: U24540.019.0151Kereszthivatkozás: 2FY14

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€13.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezHorganyzott
Fej szöge82-80 fok.
Fej Dia.0.362-0.333 "
Fejmagasság0.116 "(Ref)
fej típusaLakás
Hossz1.5 "
AnyagSzénacél
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4464
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318154000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFej szögeFej Dia.FejmagasságHosszMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 580480-PG Gépcsavaros lapos 10-32 x 3 L - 100 db-os csomag | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 fok0.362 "0.116 "3"10-32€35.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.019.0151 Gépcsavaros lapos 10-32 X 1 1/2 L, 100PK
€13.20 /csomag