Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U24540.013.0200 Machine Screw Flat 6-32 X 2 L, 100PK | AB9UTX 2FE17

APPROVED VENDOR U24540.013.0200 Csavaros gép, 6-32 X 2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9UTX Modell: U24540.013.0200Kereszthivatkozás: 2FE17 / 127H11
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
€4.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezHorganyzott
Fej szöge82-80 fok.
Fej Dia.0.262-0.238 "
Fejmagasság0.083 "(Ref)
fej típusaLakás
Hossz2"
AnyagSzénacél
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.33
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)9.53
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318154000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFej szögeFej Dia.FejmagasságHosszMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 580480-PG Gépcsavaros lapos 10-32 x 3 L - 100 db-os csomag | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 fok0.362 "0.116 "3"10-32€44.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.013.0200 Csavaros gép, 6-32 X 2 L, 100PK
€4.46 /csomag