Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U24522.016.0062 Gépi csavartányér 8-32 X 5/8 L, 100PK | AB2LZT 1MU25

APPROVED VENDOR U24522.016.0062 Gépi csavartányér 8-32 X 5/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2LZT Modell: U24522.016.0062Keresztszám: 1MU25 / 126U06
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
€5.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.306 "
Fejmagasság0.105 "
fej típusaKenyér
Hossz5 / 8 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2282
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód7318154000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24522.016.0062 Gépi csavartányér 8-32 X 5/8 L, 100PK
€5.05 /csomag