Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U24522.013.0062 Machine Screw Pan 6-32 X 5/8 L, 100PK | AB2LZH 1MU15

APPROVED VENDOR U24522.013.0062 Gépi csavartányér 6-32 X 5/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2LZH Modell: U24522.013.0062Kereszthivatkozás: 1MU15 / 126T95
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
€4.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.256 "
Fejmagasság0.087 "
fej típusaKenyér
Hossz5 / 8 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7318154000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24522.013.0062 Gépi csavartányér 6-32 X 5/8 L, 100PK
€4.15 /csomag