Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U24520.008.0037 Gépi csavartányér 2-56 X 3/8 L, 100PK | AB9LHV 2DV51

APPROVED VENDOR U24520.008.0037 Gépi csavartányér 2-56 X 3/8 L, 100PK

Raktáron
Cikkszám: AB9LHV Modell: U24520.008.0037Kereszthivatkozás: 2DV51
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
€8.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete5 / 32 "
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.167 "
Fejmagasság0.053 "
fej típusaKenyér
Hossz3 / 8 "
AnyagSzénacél
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret2-56

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0297
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318156080
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellIllesztőprogram méreteFej Dia.FejmagasságHosszMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 591464-PG Gépi csavartányér 10-32 x 2 L - 100 db | AB9MCD 2DY51 591464-PG11 / 32 "0.373 "0.11 "2"10-32€52.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24520.008.0037 Gépi csavartányér 2-56 X 3/8 L, 100PK
€8.35 /csomag