Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U24212.037.0400 Machine Screw Round 3/8-16 X 4 L, 50PK | AB2PGM 1NA84

APPROVED VENDOR U24212.037.0400 Gépcsavar 3/8-16 X 4 L, 50PK

Raktáron
Tétel: AB2PGM Modell: U24212.037.0400Kereszthivatkozás: 1NA84 / 126W04

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€85.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaKombinált réselt / Phillips
Illesztőprogram mérete#4
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.670 "
Fejmagasság0.237 "
fej típusaRound
Hossz4"
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5569
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7318154000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellIllesztőprogram méreteFej Dia.FejmagasságHosszRockwell KeménységMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 577438-PG Gépcsavar kerek 10-32 x 1 1/4 L - 100 db-os csomag | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32€12.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.037.0400 Gépcsavar 3/8-16 X 4 L, 50PK
€85.43 /csomag