Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U24212.031.0500 Gépcsavar 5/16-18 X 5 L, 50PK | AB2PGD 1NA76

APPROVED VENDOR U24212.031.0500 Gépcsavar 5/16-18 X 5 L, 50PK

Raktáron
Tétel: AB2PGD Modell: U24212.031.0500Kereszthivatkozás: 1NA76 / 126V95

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€71.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaKombinált réselt / Phillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.557 "
Fejmagasság0.198 "
fej típusaRound
Hossz5"
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1636
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318154000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellIllesztőprogram méreteFej Dia.FejmagasságHosszRockwell KeménységMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 577438-PG Gépcsavar kerek 10-32 x 1 1/4 L - 100 db-os csomag | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32€12.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.031.0500 Gépcsavar 5/16-18 X 5 L, 50PK
€71.00 /csomag