APPROVED VENDOR U24212.025.0275 Machine Screw Round 1/4-20 X 2 3/4 L, 100PK | AB2PFL 1NA60

APPROVED VENDOR U24212.025.0275 Gépcsavar 1/4-20 X 2 3/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2PFL Modell: U24212.025.0275Kereszthivatkozás: 1NA60 / 126V79

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€25.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaKombinált réselt / Phillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.443 "
Fejmagasság0.16 "
fej típusaRound
Hossz2.75 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.45
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7318154000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellIllesztőprogram méreteFej Dia.FejmagasságHosszRockwell KeménységMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 577438-PG Gépcsavar kerek 10-32 x 1 1/4 L - 100 db-os csomag | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32€33.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.025.0275 Gépcsavar 1/4-20 X 2 3/4 L, 100PK
€25.37 /csomag