APPROVED VENDOR U24212.021.0125 Machine Screw Round 12-24 X 1 1/4 L, 100PK | AB2PEV 1NA43

APPROVED VENDOR U24212.021.0125 Gépcsavar 12-24 X 1 1/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2PEV Modell: U24212.021.0125Kereszthivatkozás: 1NA43 / 126V66

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaKombinált réselt / Phillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.382 "
Fejmagasság0.139 "
fej típusaRound
Hossz1.25 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret12-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.18
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód7318154000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellIllesztőprogram méreteFej Dia.FejmagasságHosszRockwell KeménységMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 577438-PG Gépcsavar kerek 10-32 x 1 1/4 L - 100 db-os csomag | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32€33.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.021.0125 Gépcsavar 12-24 X 1 1/4 L, 100PK
€8.85 /csomag