BUSSMANN F03A125V25AS patronos biztosíték, 25A, 125VAC

Raktáron
Cikkszám: BC9TYT Típus: F03A125V25AS

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€14.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyutacs
TestnevelésHengeres
Jelenlegi minősítés25A
DC feszültség besorolása125 VDC
Átmérő0.25 "
Biztosíték mérete / csoportja3AG (6.3 mm x 32 mm)
Biztosíték típusaGyors ütés
Mutató stílusaJelzővel
Hossz1.25 "
Mfr. SorozatF03A
Felszerelési stílusTartó / klip
CsomagolásTömeg
A termék típusaHi-Rel biztosíték
Feszültség (AC)125 VAC
Feszültség (DC)125VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 451.35

Termék részletek:

    • F03A sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaFelszerelési stílusFeszültség (AC)Ár
BUSSMANN F03A250V15AS patronos biztosíték, 15A, 250VAC | BC8XPP F03A250V15AS15A3AG (6.3 mm x 32 mm)Tartó / klip250 VAC€9.53
BUSSMANN F03A250V1AS patronos biztosíték, gyors kioldás, 1A, 250 VAC, 75 csomag | BD3CQG F03A250V1AS1A3AG (6.3 x 32 mm)Birtokos250 VAC€10.04
BUSSMANN F03A250V1-1/4AS kazettás biztosíték, 1.25A, 250VAC | BD3GKV F03A250V1-1/4AS1.25A3AG (6.3 mm x 32 mm)Tartó / klip250 VAC€9.47
BUSSMANN F03A125V30AS patronos biztosíték, 30A, 125VAC | BD3NQH F03A125V30AS30A3AG (6.3 mm x 32 mm)Tartó / klip125 VAC€16.84
BUSSMANN F03A250V2AS patronos biztosíték, 2A, 250VAC | BD4LBR F03A250V2AS2A3AG (6.3 mm x 32 mm)Tartó / klip250 VAC€10.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN F03A125V25AS patronos biztosíték, 25A, 125VAC
€14.00 /Mértékegység