Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U24211.013.0075 Machine Screw Round 6-32 X 3/4 L, 100PK | AB9NHR 2EB56

APPROVED VENDOR U24211.013.0075 Gépcsavar 6-32 X 3/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9NHR Modell: U24211.013.0075Kereszthivatkozás: 2EB56 / 127F72

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€5.19 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.260-0.240 "
Fejmagasság0.103–0.091 ”
fej típusaRound
Hossz3 / 4 "
AnyagSzénacél
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1341
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód7318154000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24211.013.0075 Gépcsavar 6-32 X 3/4 L, 100PK
€5.19 /csomag