Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U24211.013.0062 Gépcsavar 6-32 X 5/8 hossz, 100PK | AB9NHP 2EB54

APPROVED VENDOR U24211.013.0062 Gépcsavar 6-32 X 5/8 hosszúság, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9NHP Modell: U24211.013.0062Kereszthivatkozás: 2EB54 / 127F71

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.260 "
Fejmagasság0.103 "
fej típusaRound
Hossz5 / 8 "
AnyagSzénacél
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1179
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24211.013.0062 Gépcsavar 6-32 X 5/8 hosszúság, 100PK
€2.65 /csomag