Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U24211.013.0050 Machine Screw Round 6-32 X 1/2 L, 100PK | AB9NHN 2EB53

APPROVED VENDOR U24211.013.0050 Gépcsavar 6-32 X 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9NHN Modell: U24211.013.0050Kereszthivatkozás: 2EB53 / 127F70
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
€2.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.260-0.240 "
Fejmagasság0.103–0.091 ”
fej típusaRound
Hossz1 / 2 "
AnyagSzénacél
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód7318154000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24211.013.0050 Gépcsavar 6-32 X 1/2 L, 100PK
€2.14 /csomag