Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U24210.037.0150 Kályhacsavar kerek 3/8-16X1 1/2L, 100PK | AC3XUJ 2XJ91

APPROVED VENDOR U24210.037.0150 Kályhacsavar kerek 3/8-16X1 1/2L, 100PK

Raktáron
Tétel: AC3XUJ Modell: U24210.037.0150Keresztszám: 2XJ91 / 127J15
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
€119.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete7 / 16 "
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.708 "
Fejmagasság0.256 "
fej típusaRound
Lyuk méret13/32
Hossz1.5 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Rockwell KeménységB70-100
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság0 - +375 F
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menet hossza1"
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3918
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód7318152055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.037.0150 Kályhacsavar kerek 3/8-16X1 1/2L, 100PK
€119.90 /csomag