APPROVED VENDOR U24210.025.0600 Stove Bolt Round 1/4-20 X 6 L, 100PK | AC3XUF 2XJ88

APPROVED VENDOR U24210.025.0600 Kályhacsavar kerek 1/4-20 X 6 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AC3XUF Modell: U24210.025.0600Keresztszám: 2XJ88 / 127J12

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€69.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete7 / 16 "
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.472 "
Fejmagasság0.175 "
fej típusaRound
Lyuk méret9/32
Hossz6"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Rockwell KeménységB70-100
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság0 - +375 F
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menet hossza1"
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.46
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318152055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.025.0600 Kályhacsavar kerek 1/4-20 X 6 L, 100PK
€69.28 /csomag