Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U24210.025.0400 Stove Bolt Round 1/4-20 X 4 L, 100PK | AB9NGA 2EB11

APPROVED VENDOR U24210.025.0400 Kályhacsavar kerek 1/4-20 X 4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9NGA Modell: U24210.025.0400Kereszthivatkozás: 2EB11
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
€44.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete7 / 16 "
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.472 "
Fejmagasság0.175 "
fej típusaRound
Lyuk méret9/32
Hossz4"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Rockwell KeménységB70-100
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság0 - +375 F
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menet hossza1"
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0687
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód7318152055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.025.0400 Kályhacsavar kerek 1/4-20 X 4 L, 100PK
€44.53 /csomag