APPROVED VENDOR U24210.025.0100 Stove Bolt Round 1/4-20 X 1 L, 100PK | AB9NCA 2EA89

APPROVED VENDOR U24210.025.0100 Kályhacsavar kerek 1/4-20 X 1 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9NCA Modell: U24210.025.0100Kereszthivatkozás: 2EA89 / 127F43

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€16.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete7 / 16 "
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.472 "
Fejmagasság0.175 "
fej típusaRound
Lyuk méret9/32
Hossz1"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Rockwell KeménységB70-100
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság0 - +375 F
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menet hossza1"
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.1
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7318152055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.025.0100 Kályhacsavar kerek 1/4-20 X 1 L, 100PK
€16.09 /csomag