Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U22384.037.0001 Studbolt Hex Nut Stainless Steel 3/8-16, 300PK | AB8PVA 26LU89

APPROVED VENDOR U22384.037.0001 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél 3/8-16, 300PK

Raktáron
Tétel: AB8PVA Modell: U22384.037.0001Kereszthivatkozás: 26LU89
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
€304.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Fokozat8M
AnyagRozsdamentes acél
Rockwell KeménységB60 – B105
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret3 / 8 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7086
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)23.29
Hajószélesség (cm)19.2
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22384.037.0001 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél 3/8-16, 300PK
€304.27 /csomag