JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U22383.075.0001 Csavaros hatlapfejű anya rozsdamentes acél 3/4-10, 200PK | AB8PUX 26LU86

APPROVED VENDOR U22383.075.0001 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél 3/4-10, 200PK

Raktáron
Tétel: AB8PUX Modell: U22383.075.0001Kereszthivatkozás: 26LU86

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€782.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Fokozat8
AnyagRozsdamentes acél
Rockwell KeménységB60 – B105
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret3 / 4 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.6869
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)23.29
Hajószélesség (cm)19.2
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22383.075.0001 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél 3/4-10, 200PK
€782.52 /csomag