APPROVED VENDOR U22285.112.0001 Studbolt Hex Nut Plain 1-1/8-8, 40PK | AB8PUM 26LU63

APPROVED VENDOR U22285.112.0001 1-1/8-8 40-XNUMX/XNUMX-XNUMX sima csapcsavar hatlapfejű anya, XNUMXPK

Raktáron
Tétel: AB8PUM Modell: U22285.112.0001Kereszthivatkozás: 26LU63

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€115.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret1 1 / 8-8 "
befejezEgyszerű
Fokozat2HM
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB55-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret9
Menet típusa8UN

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.1192
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)23.29
Hajószélesség (cm)19.2
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22285.112.0001 1-1/8-8 40-XNUMX/XNUMX-XNUMX sima csapcsavar hatlapfejű anya, XNUMXPK
€115.51 /csomag