Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U22281.062.0001 Hex Nut Grade 2H 5/8-11, 25PK | AB4CXV 1XA41

APPROVED VENDOR U22281.062.0001 Hatlapfejű anya, 2H, 5/8-11, 25PK

Raktáron
Tétel: AB4CXV Modell: U22281.062.0001Kereszthivatkozás: 1XA41
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
€47.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
befejezMelegen horganyzott
Fokozat2H
Magasság39 / 64 "
AnyagSzénacél
Anya típusaHatlapú anya - nehéz
Rockwell KeménységHRC 24-35
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusNehéz, súlyos
Szélesség1 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.27
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7318160085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22281.062.0001 Hatlapfejű anya, 2H, 5/8-11, 25PK
€47.02 /csomag