APPROVED VENDOR U22280.162.0001 Studbolt Hex Nut Plain 1-5/8-8, 15PK | AB8PUC 26LU45

APPROVED VENDOR U22280.162.0001 1-5/8-8 15-XNUMX/XNUMX-XNUMX sima csapcsavar hatlapfejű anya, XNUMXPK

Raktáron
Cikkszám: AB8PUC Modell: U22280.162.0001Kereszthivatkozás: 26LU45

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€148.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret1 5 / 8-8 "
befejezEgyszerű
Fokozat2H
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB55-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret9
Menet típusa8UN

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.3841
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)23.29
Hajószélesség (cm)19.2
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22280.162.0001 1-5/8-8 15-XNUMX/XNUMX-XNUMX sima csapcsavar hatlapfejű anya, XNUMXPK
€148.89 /csomag