Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U22280.043.0001 Studbolt Hex Nut Plain 7/16-14, 300PK | AB8PTW 26LU39

APPROVED VENDOR U22280.043.0001 Hatlapfejű csavarcsavar 7/16-14, 300PK

Raktáron
Tétel: AB8PTW Modell: U22280.043.0001Kereszthivatkozás: 26LU39
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
€164.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
befejezEgyszerű
Fokozat2H
Magasság27 / 64 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB55-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret7 / 16 "
Menet típusaUNC
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.7916
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)23.29
Hajószélesség (cm)19.2
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22280.043.0001 Hatlapfejű csavarcsavar 7/16-14, 300PK
€164.61 /csomag